Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52270001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52270001
EAN/GTIN:
4002432311019
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Leitz
52200095
€ 9,30*
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Leitz
52370001
€ 3,66*
Zubehör
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, weiss
Leitz
52330001
€ 10,78*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün
Leitz
52270055
€ 3,66*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Leitz
52270020
€ 3,85*
Zubehör
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Leitz 52270003 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Leitz
52270003
€ 3,67*
Zubehör
Leitz 52270030 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Leitz
52270030
€ 3,546*
Zubehör
Leitz Briefablage Standard Plus 52270015 DIN A4 PS gelb 308946-YY
Leitz
52270015
€ 3,67*
Zubehör
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz
52270025
€ 3,63*
Zubehör
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz
52270035
€ 3,62*
Zubehör
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz
52270095
€ 3,62*
Zubehör
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz
52270085
€ 20,54*
Zubehör
Schildchen-Halter, 55 mm, 10 Stück, glasklar
Leitz
60050002
€ 3,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.