Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44950085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44950085
EAN/GTIN:
     4002432112418
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: kariert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Lochung:
ohne
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Lineatur:
kariert
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Anzahl der Blätter:
90
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 9,24*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,73*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,56*
€ 11,90*
2 Tage
267
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,11*
€ 61,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
55022051
ab € 13,50*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,00*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,83*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,80*
Ähnlich
Leitz
55021051
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,65*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,95*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,20*
Ähnlich
Leitz
50082051
ab € 9,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.