Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37100055 Heftstreifen Metall, Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 37100055 Heftstreifen Metall, Polypropylen (PP)
Leitz 37100055 Heftstreifen Metall, Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     1375-125260060
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen aus PP zur Ablage gelochter Unterlagen. Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
158 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,56*
3 Tage
111
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,58*
2 Tage
113
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,74*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,89*
2 Tage
113
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0558*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0523*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05774*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0508*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Soennecken
3171
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.