Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün LEITZ 3710-00-55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün LEITZ 3710-00-55
Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün LEITZ 3710-00-55
Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün LEITZ 3710-00-55
Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün LEITZ 3710-00-55
Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün LEITZ 3710-00-55
Artikel-Nr.:
     639-308539011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3710-00-55
EAN/GTIN:
     4002432444687
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Farbe:
grün
Höhe:
158
Lochung:
Lochabstand 60 und 80 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Leitz, Mechanik, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Heftzungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,61*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,64*
Lager 639
192
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,76*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,88*
1 Tag
183
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0555*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,44*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05529*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0508*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,44*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Soennecken
3171
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.