Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Artikel-Nr.:
     1682-125260050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100035
EAN/GTIN:
     4002432306541
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Heftfalz vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
25
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Nein
Breite:
35
Höhe:
158
Farbe:
blau
Lochung:
6+8 cm
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1075
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0555*
€ 0,1073*
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,05686*
€ 0,11362*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0967*
€ 0,1872*
1 Tag
620
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,55*
2 Tage
393
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,6825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,41*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,41*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05509*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0509*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken
3174
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.