Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3171 kurz Kunststoffdeckl. d.gn 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/885/b032885q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/885/b032885q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125244563
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3171
EAN/GTIN:
     4003630135872
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen dunkelgrün 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkelgrün
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 1,06*
1 Tag
4820
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,08*
3 Tage
4828
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,56*
3 Tage
4828
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,95*
1 Tag
3379
1
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,05198*
Ähnlich
Soennecken
3181
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.