Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     1375-125260090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100095
EAN/GTIN:
     4002432318957
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
25
Heftfalz vorhanden:
Ja
Lochung:
6+8 cm
Breite:
35
Höhe:
158
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,05559*
€ 0,10976*
2 Tage
1500
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0576*
€ 0,1112*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0709*
€ 0,1419*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0974*
€ 0,1871*
2 Tage
104
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,10976*
€ 0,13061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10108*
€ 0,12029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09308*
€ 0,11077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07966*
€ 0,0948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07646*
€ 0,09099
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,07429*
€ 0,08841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05559*
€ 0,06615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0555*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0506*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,44*
Ähnlich
Wekre
201-1000 SCHWARZ
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3177
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.