Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP grün
Heftstreifen kurz PP grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37100055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100055
EAN/GTIN:
     4002432306572
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen, kurz
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 35 x 158 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
158 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
selbstklebend:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,61*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,63*
3 Tage
192
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,76*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,88*
2 Tage
183
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0558*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,44*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05539*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,43*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Soennecken
3171
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.