Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision DL-1409B Scanner Flachbett- & ADF-Scanner A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision DL-1409B Scanner Flachbett- & ADF-Scanner A4 Schwarz, Weiß
Avision DL-1409B Scanner Flachbett- & ADF-Scanner A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34620078
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     DL-1409B
EAN/GTIN:
     4719868536779
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
809.4 mm
Tiefe
323.2 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
9100 g
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
10000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, GIF, JPG, PDF, RTF, TIFF, TXT, XLS, XPS
Scan to
Datei
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Scannerbetriebsgeräuschspegel
50 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Button Manager , AVScan , PaperPort 14 SE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Stromverbrauch (Standby)
13 W
Stromverbrauch (aus)
0.24 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1.7 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
242 x 356 mm
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
80 Seiten pro Minute
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
5 Sekunde/Seite
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
160 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
160 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6, A7
ISO-B-Formate
B5, B6, B7
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximale Scanlänge
2997.2 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
50 x 50 mm
Technische Details
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, U.P.C.
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 692,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,24*
€ 910,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,29*
€ 898,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,72*
€ 882,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,29*
€ 863,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,41*
€ 823,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 349,37*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,98*
Zubehör
Avision
003-7981-0-SP
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.