Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GOP 18V-28 Professional Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOP 18V-28 Professional Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Rot
Bosch GOP 18V-28 Professional Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33649235
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 8B6 001
EAN/GTIN:
     3165140842587
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Ergonomie
Weicher Haltegriff
Ja
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
20000 RPM
Pendelwinkel
1.4 °
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Vibrationsemission (Schleifen)
3.4 m/s²
Vibrationsemission (Kratzen)
8.6 m/s²
Vibrationsemission (Sägen, Segmentsägeblatt)
5.7 m/s²
Vibrationsemission (Sägen, Tauschsägeblatt)
8 m/s²
Unsicherheit K (Schleifen)
1.5 m/s²
Unsicherheit K (Kratzen)
1.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen, Segmentsägeblatt)
1.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen, Tauchsägeblatt)
1.5 m/s²
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
312 mm
Gewicht (mit Batterie)
1600 g
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,40*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,10*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,39*
Zubehör
Bosch
2608661688
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608661645
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
2608662558
ab € 6,55*
Zubehör
Bosch
2608662354
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
2608661637
ab € 5,84*
Zubehör
Bosch
2608662343
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.