Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AIZ 32 EC Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 EC Tauchschnittklinge
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661637
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661637
EAN/GTIN:
     3165140492409
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 EPC ermöglicht präzise Schnitte in Holz.‪ Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Sein zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Werkstoff:
HCS
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsschnitte in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzisionsschnitte in Holz
(Version) Key RTB:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte
Spezifisches RTB1:
Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung für präzise Schnitte mittels direkter Kraftübertragung
Spezifisches RTB2:
Zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem für schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Weichholz
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
0,37 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 945
ab € 7,59*
Zubehör
Bosch
2 609 256 946
ab € 7,60*
Zubehör
Bosch
2608661643
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.