Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Basis-Set, 3-teilig, Sägeblätter für Multifunktionswerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 662 343 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 662 343 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 662 343 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608662343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662343
EAN/GTIN:
     3165140779654
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das dreiteilige Holz-Basis-Set für gängige Holzarbeiten Diese Starlock-Zubehöre wurden sorgfältig für gängige Holzarbeiten einschließlich Schneiden und Tauchsägen ausgewählt. Zu den Einsatzmöglichkeiten gehören: Ablängen von Türstöcken, Schneiden von kleineren Profilen, Zuschneiden von Laminat und Parkett, Ausschneiden von Aussparungen in Möbelbauteilen sowie bündiges Schneiden von Holz, Weichholz und ungehärtetem Metall. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Stichsägeblätter:
false
Kreissägeblätter:
true
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) | HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 24 EC (1x) | HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)
Vorteil HL (kurz):
Für gängige Holzarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Für gängige Holzarbeiten
(Version) Key RTB:
Sorgfältig für dieses Holz-Basis-Set ausgewählte Starlock-Zubehöre
Spezifisches RTB2:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung für maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör
Produkttext, ZB grau:
3-teiliges Universalset | Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen von Holz und Metall) | <b>Geeignet für</b> Holz und Metall
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,117 kg
Nettogewicht:
0,117 kg
Volumen:
0,502 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
223 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Holz-Set
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 15,76*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 17,05*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,02*
€ 17,06*
1 Tag
33
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 17,26*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,32* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,71*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,87*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 228,45*
Sonstiges
Bosch
0615990N34
ab € 777,29*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 104,90*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 200,20*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 139,00*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 235,53*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,39*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 345,28*
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 71,47*
Sonstiges
Bosch
0603102001
ab € 99,51*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 106,83*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.