Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010600403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0201010600403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0201010600403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0201010600403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     260I-1397774
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010600403
EAN/GTIN:
     4003530166440
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
37 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1056*
€ 0,1456*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 19,13*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,41*
€ 19,40*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 23,59*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,60*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0527*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0437*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.