Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111331918
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0242*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,60*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0527*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0437*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0541*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.