Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 6x40
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 6x40
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337002
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930149060040
EAN/GTIN:
     4003530166440
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 40/37-T30 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1056*
€ 0,1456*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 19,13*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,41*
€ 19,40*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 23,59*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 24,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,60*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0527*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0437*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.