Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 6X40/37-T30 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, T, Ruko,6x40/37-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
R88093_T_AK.JPG
R88093_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 6X40/37-T30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 6X40/37-T30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530166440
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 6 x 40/37-T30 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: SPAX Ruko-T Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
SPAX Ruko-T
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1056*
€ 0,1456*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 19,13*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,41*
€ 19,40*
Lager 8670
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 23,59*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 24,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,60*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0527*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0437*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.