Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 193101 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 193101 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco 193101 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111331870
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,60*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0527*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0437*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0541*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.