Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336941
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010400303
EAN/GTIN:
     4003530166037
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
27 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0209*
€ 0,0332*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0263*
€ 0,0375*
3 Tage
1000
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0318*
€ 0,0449*
8 Tage
11200
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0324*
€ 0,0468*
6 Tage
6200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0335*
€ 0,0475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,60*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0527*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0437*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0541*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.