Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-1630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-1630
Epson WorkForce DS-1630
Epson WorkForce DS-1630
Epson WorkForce DS-1630
Epson WorkForce DS-1630
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33226321
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B239401
EAN/GTIN:
     8715946619095
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Intelligente Funktionen
Die Bildbearbeitungstechnologie von Epson bietet intelligente Farb- und Bildanpassungsfunktionen, z. B. automatisches Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Entfernen von leeren Seiten und Hintergründen. Ein spezieller Modus ermöglicht das Scannen von Dokumenten mit einer Länge von über drei Meter (3.048 mm).

Mehr Effizienz im Büro
Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute ist der WorkForce DS-1630 einer der schnellsten Scanner seiner Klasse. Dank USB 3.0-Anschluss gibt es keine Verzögerungen, auch wenn Sie mit 300 dpi Auflösung scannen. Die Funktion zum beidseitigen Scannen sorgt für mehr Komfort. Mit dem optionalen Netzwerkschnittstellenmodul können Sie bis zu 30 Scanjobs vordefinieren und gescannte Dokumente direkt in Netzwerkordnern, in Cloud-Services und zu Microsoft SharePoint speichern. Die im Lieferumfang enthaltene Software von Epson ermöglicht eine doppelte Dateiausgabe – einmal scannen und an zwei verschiedene Ziele senden. Mit dem WorkForce DS-1630 können Sie außerdem per Tastendruck in Ordner scannen, Dokumente per E-Mail versenden, Online-Speicherkonten2 nutzen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
Datei, PC
Scan-Treiber
TWAIN, ISIS
Passwortschutz
Ja
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 120 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
210 x 3048 mm
Scanformat ADF (minimum)
89 x 127 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
4829 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bedienfeld
5-line LCD with Push Scan features
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
3900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
5.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.8 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 120 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
10 ipm
Netzwerk
IPv6-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 244,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWB239
€ 139,88*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB239
€ 77,34*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB239
€ 189,40*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB239
€ 100,54*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB244
€ 100,49*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB239
€ 236,40*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB239
€ 127,49*
Zubehör
Epson
B12B808451
€ 349,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.