Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63707 Herst.-Nr.: 91884 EAN/GTIN: 4040849918841 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 100 MHz | | Biegeradius (min.) | 41.6 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,07* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,48* | € 8,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,63* | € 8,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,94* | € 12,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,05* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|