Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 91883 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 91883 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 91883 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32784246
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91883
EAN/GTIN:
     4040849918834
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
patchkabel verlängerung cat 5e
CAT 5e Verlängerungskabel F/UTP, Schwarz - Kupfermaterial, RJ45-Stecker (8P8C) <=> RJ45-Buchse (8P8C)
- geschirmte Netzwerkkabel-Verlängerung zum Verlängern ihrer Netzwerkkomponenten
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- vergossene RJ45 Buchse
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe (nur Stecker) auf angespitzer Slimline-Knickschutztülle (Stecker)
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Belegung 1:1, Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91884
ab € 4,94*
Zubehör
Goobay
91885
ab € 8,24*
Zubehör
Goobay
91886
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.