Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung RJ45; F/UTP; 5e; Line; Cu; PVC; schwarz; 5m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, F/UTP,
Verlängerungskabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, F/UTP,
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-91884
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
patchkabel verlängerung cat 5e
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 8
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Verlängerung RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,2mm
Ausführung: Cross
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91883
ab € 3,49*
Zubehör
Goobay
91885
ab € 8,30*
Zubehör
Goobay
91886
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.