Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung RJ45; F/UTP; 5e; Line; Cu; PVC; schwarz; 5m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Verlängerungskabel, F/UTP, Schwarz
Goobay CAT 5e Verlängerungskabel, F/UTP, Schwarz
Goobay CAT 5e Verlängerungskabel, F/UTP, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-91884
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
patchkabel verlängerung cat 5e
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 8
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Verlängerung RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,2mm
Ausführung: Cross
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 12,15*
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 13,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91883
ab € 3,49*
Zubehör
Goobay
91885
ab € 8,24*
Zubehör
Goobay
91886
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.