Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-452 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-452 Feldbus-Modul
Wago 750-452 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31560537
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
35 V
Auflösung
12 Bit
Synchronisations-Eingangsimpedanz
220 Ohm
Konversionszeit
2 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 221,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 42,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 351,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 264,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 265,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 351,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 191,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.