Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-699 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-699 Anschlussblock Grau
Wago 282-699 Anschlussblock Grau
Wago 282-699 Anschlussblock Grau
Wago 282-699 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31558803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,264*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 0,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.