Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
TOGU Brasil Base Plus Balance-Kissen Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31062677
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Die Brasil Base Plus – made in Germany - erfüllt als luftgefülltes Trainingsgerät alle Ansprüche an ein effektives Gleichgewichts- und Koordinationstraining und an ein modernes Rücken- und Gesundheitstraining.

Mit dem einfach bedienbaren Produkt aus dem Hause TOGU wird die Tiefenmuskulatur in kurzen Trainingseinheiten zielbewusst beansprucht. Sie erhalten ein optimales Bewegungsfeedback und schonen auf Grund der luftgefüllten Unterlage Ihre Gelenke. Die Brasil Base Plus ist für das Training zu Hause und für Brasil Gruppenkurse im Verein oder Fitness-Studio geeignet. Die luftgefüllte Trainingsunterlage ist Balance Trainer und Therapiekreisel in einem.

Die Brasil Base Plus fördert zusätzlich die Körperwahrnehmung, Durchblutung und Konzentration. Die Brasil Base Plus stärkt die gelenkumspielende Muskulatur an Fuß, Knie und Hüfte. Zugleich werden weitere Muskelgruppen trainiert, insbesondere die Rückenmuskulatur. Das Gerät ist auch einsetzbar in der Sturzprophylaxe.

Die Brasil Base Plus kann beidseitig als dynamische Unterstützungsfläche für sensomotorisches Training und Gleichgewichtstraining eingesetzt werden und ist daher sehr vielseitig nutzbar. Das Trainings- und Therapiegerät ist besonders für alle Stabilisationsübungen in der Physiotherapie geeignet.
Das extra rutschsichere Material gibt zusätzlich Sicherheit und gewährleistet die notwendige Bodenhaftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1330 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.