Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87695 Videokabel-Adapter 0,3 m Mini DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87695 Videokabel-Adapter 0,3 m Mini DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz
DeLOCK 87695 Videokabel-Adapter 0,3 m Mini DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz
DeLOCK 87695 Videokabel-Adapter 0,3 m Mini DisplayPort 2 x DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30929633
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87695
EAN/GTIN:
     4043619876952
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dieser Splitter von Delock erhält ein Displayport Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem mini Displayport Anschluss zwei Displayport Monitore betrieben werden. Beide Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
2 x DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 2160p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.