Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-110/037-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-110/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-110/037-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513357
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-110/037-000
EAN/GTIN:
     4045454877392
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.2 g
Breite
66.7 mm
Tiefe
29.8 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51339*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76339*
€ 6,85843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36339*
€ 6,38243
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51339*
€ 5,37093
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.