Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-208/037-000/035-000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-208/037-000/035-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 721-208/037-000/035-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 721-208/037-000/035-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-208/037-000/035-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Steckbarer Prüfabgriff
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.1 mm
Tiefe
64.6 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19396*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87396*
€ 5,80001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19396*
€ 4,99081
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 101,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,05949*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,05949*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.