Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-115/026-000/054-000 Anschlussblock 15P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-115/026-000/054-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 231-115/026-000/054-000 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512149
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-115/026-000/054-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Steckbarer Prüfabgriff
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68438*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02438*
€ 8,35901
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68438*
€ 6,76441
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,62819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,71889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.