Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-110/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-110/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-110/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511928
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-110/008-000
EAN/GTIN:
     4045454722173
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.9 g
Breite
51.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34733*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19733*
€ 6,18482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34733*
€ 5,17332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.