Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-618 Anschlussblock 18P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-618 Anschlussblock 18P Grau
Wago 231-618 Anschlussblock 18P Grau
Wago 231-618 Anschlussblock 18P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019335
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • 200, ohne ohmsche Last
    - 100, mit ohmscher Last IN = 25 A, geprüft (4 mm2)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
18P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.