Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-6641 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-6641 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6641 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6641 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6641 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6641 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29945280
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-6641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
54.7 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,148*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29154*
€ 3,91693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19154*
€ 3,79793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14154*
€ 3,73843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96154*
€ 3,52423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,148*
€ 2,55612
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2003-499
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.