Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-429 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-429 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Wago 753-429 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29903806
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
38.5 g
Energie
Stromverbrauch (intern)
2.5 mA
Merkmale
Produkttyp
Digitales Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat
Produktfarbe
Grau
Interne Bit-Breite
2 Bit
Brandlast
0.882 MJ
Signalspannung (0)
-7.5 - 12 V
Signalspannung (1)
44 - 75 V
Entkopplung
0.5 kV
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 348,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.