Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-400 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-400 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-400 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-400 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29878629
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Isolationsverstärker
Der konfigurierbare Trennverstärker wandelt analoge Normsignale und verstärkt, filtert und trennt die analogen Normsignale galvanisch voneinander.

Merkmale:

- Zero/Span-Abgleich über die komplette Messspanne
- Kalibrierte Messbereichsumschaltung
- Umschaltbare Grenzfrequenz
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
97.8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3191*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.