Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox Crystal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox Crystal
Veloflex Sammelbox Crystal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836149
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443290
EAN/GTIN:
     4000225015540
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent farblos
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443220
ab € 2,02*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443240
ab € 2,01*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443250
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.