Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox Crystal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox Crystal
Veloflex Sammelbox Crystal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26610689
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443220
EAN/GTIN:
     4000225027086
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
sammelbox velocolor a4 rot
dokumentenbox a4
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,62012*
€ 69,75794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,68004*
€ 68,63925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,28012*
€ 63,40334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,92012*
€ 59,40494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,82012*
€ 53,33594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,60008*
€ 48,3141
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443240
ab € 25,39008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443250
ab € 41,99004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443290
ab € 2,09084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.