Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox Crystal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox Crystal
Veloflex Sammelbox Crystal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836162
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443240
EAN/GTIN:
     4000225043963
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
sammelbox veloflex a4
dokumentenbox a4
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent grün
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,12334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,37004*
€ 44,47035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,34008*
€ 43,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,39008*
€ 40,9242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,16012*
€ 38,27054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,35012*
€ 37,30664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,48008*
€ 30,3213
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443220
ab € 40,38012*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443250
ab € 41,93004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443290
ab € 2,09084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.