Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox Crystal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox Crystal
Veloflex Sammelbox Crystal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26610690
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443250
EAN/GTIN:
     4000225027116
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
sammelbox velocolor a4 blau
dokumentenbox a4
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,49167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,95012*
€ 70,15064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,01004*
€ 69,03195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,60004*
€ 63,78405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,53012*
€ 62,51084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,53004*
€ 57,75075
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,50008*
€ 56,5251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,90004*
€ 49,86105
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443220
ab € 40,51008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443240
ab € 25,41012*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443290
ab € 2,10084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.