Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49291
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUB404
EAN/GTIN:
     08595611701566
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
USB Hub
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Hat Ihr neuestes Notebook, Tablet oder Smatphone nur einen einzigen USB-C oder Thunderbolt 3 Port und Sie möchten auch weiterhin Ihre gewohnten USB-Peripherien verwenden? Müssen Sie aus Mangel an USB-Ports Ihre beliebten USB-Geräte immer wieder anschließen und trennen? Mit diesem HUB gewinnen Sie weitere 4 USB-3.0- Standardports. Schließen Sie externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme vom USB-Stick mit Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps oder laden Sie Ihre Mobilgeräte auf.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation, er ist mit Hilfe von nur einem USB-C-Kabel anzuschließen und kann sofort verwendet werden. Er verfügt über eingebauten Überspannungsschutz Ihres Computers für den Fall des Kurzschlusses der Peripheriegeräte. Der HUB ist rückwärts kompatibel zu USB 2.0. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht können Sie ihn in der Tasche immer bei sich haben.

Der HUB ist für die Verwendung mit Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C- Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile. Er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie auf das Drehen des Konnektors nicht achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB Hub
Schnittstellen
4x USB 3.0 Type A
Zubehör
SuperSpeed USB Typ-C Kabel 20 cm
Länge
11 cm
Breite
3 cm
Höhe
1 cm
Weitere Suchbegriffe: usb hub
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
€ 19,03*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
€ 11,04*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
€ 21,77*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
€ 18,97*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
€ 27,37*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
€ 20,97*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
€ 19,05*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
€ 26,97*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
€ 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.