Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 7.5 m HDMI HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 7.5 m HDMI HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
shiverpeaks 7.5 m HDMI HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419637
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77477-WLDN
EAN/GTIN:
     4017538039248
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
hdmi kabel sonstige
  • Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker.
    - HDMI Standard: High Speed with Ethernet.
    - Stecker: vergossen.
    - Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie.
    - Kabelaufbau: AWG 28.
    - Adern Material: Kupfer.
    - Stecker Material: CuZnNi.
    - Kontaktoberfläche: vergoldet.
    - Farbe Stecker: weiß.
    - Farbe Kabel: weiß mit Nylonmantel.
    - Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS77470-5
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.