Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 1m HDMI A HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 1m HDMI A HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks 1m HDMI A HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26758124
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77470-5
EAN/GTIN:
     4017538018731
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
HDMI Stecker (A) Winkel auf HDMI Stecker (A) gerade, vergoldete Kontakte, Abgang nach unten,Full HD -- HEAC, 1,0m.

- Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker gewinkelt 90°.
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet.
- Stecker: vergossen.
- Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie.
- Kabelaufbau: AWG 30.
- Adern Material: Kupfer.
- Stecker Material: CuZnNi.
- Kontaktoberfläche: vergoldet.
- Farbe Stecker: Schwarz.
- Farbe Kabel: Schwarz.
- Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS77470-0.5FLAT
ab € 2,21*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77471-7
ab € 4,53*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77470-3
ab € 3,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77470
ab € 1,44*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77472-5
ab € 2,49*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77472
ab € 1,89*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77472-ET
ab € 3,66*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77472-WLDN
ab € 1,55*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77415
ab € 4,31*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77473-5
ab € 2,98*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77477-WLDN
ab € 3,40*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77470-0.5-5
ab € 2,02*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77471-WLDN
ab € 2,52*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77478
ab € 7,62*
Zubehör
Shiverpeaks
BS77478-WLDN
ab € 15,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.