Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-602 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-602 Anschlussblock 2P Grau
Wago 231-602 Anschlussblock 2P Grau
Wago 231-602 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27109421
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Alle WINSTA®-Komponenten sind 100 % fehlsteckgeschützt bezogen auf:
a.) das Stecken unterschiedlicher Polzahlen
b.) um 180° verdrehtes Stecken
c.) seitliches versetztes Stecken
d.) einpoliges Stecken
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,041*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,37475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,84225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.