Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1204 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2006-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2006-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2006-1204 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000683
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7534*
€ 0,9634*
2 Tage
90
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,865*
€ 1,115*
3 Tage
285
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,22*
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,84371*
€ 1,22371*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,90*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9634*
€ 1,14645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9334*
€ 1,11075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8734*
€ 1,03935
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.