Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS325 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS325 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Hager MBS325 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093515
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 25A QuickConnect 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
25 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363B
€ 33,35*
Zubehör
Hager
MZ203
€ 34,80*
Zubehör
Hager
KDN363A
€ 7,60*
Zubehör
Hager
U841
€ 9,96*
Zubehör
Hager
MZ204
€ 42,45*
Zubehör
Hager
MZ205
€ 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.