Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-7114 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7114 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000893
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
1-Leiter-N-Trennklemme; N-Einspeiseklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
38.1 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1964*
€ 2,8264*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 2,435*
€ 3,115*
3 Tage
81
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,27*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,38*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8264*
€ 3,36342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5664*
€ 3,05402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1964*
€ 2,61372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.