Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 L WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 L WW
JUNG CD 590 L WW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049983
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590LWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,56*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,60*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,32*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,88*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,95*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,77*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,92*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,19*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,67*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,62*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,25*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.