Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-831 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-831 Anschlussblock Grau
Wago 870-831 Anschlussblock Grau
Wago 870-831 Anschlussblock Grau
Wago 870-831 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0078761
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
4-Leiter-Durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
27.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75623*
€ 0,95623*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7714*
€ 0,9714*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,75*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95623*
€ 1,13791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89623*
€ 1,06651
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75623*
€ 0,89991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,623* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.