Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1207 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000865
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; PE-Einspeiseklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
36.9 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,561*
€ 3,291*
2 Tage
166
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,88*
€ 3,68*
3 Tage
188
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,94*
2 Tage
1359
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,80894*
€ 3,94894*
1 Tag
115
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,958*
€ 4,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,051*
€ 3,63069
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,561*
€ 3,04759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1291
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1292
ab € 0,3056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,7512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.