Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 KO5 WW Lichtschalter Duroplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 590 KO5 WW Lichtschalter Duroplast Weiß
JUNG A 590 KO5 WW Lichtschalter Duroplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045108
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590KO5WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Flächenwippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,79*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,55*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 775,23*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,74*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,85*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,20*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,97*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,82*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,70*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,62*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,79*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,94*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.